{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Protecta | |
| Herstellerbezeichnung | 3M Protecta Halteseil; 3M Protecta Rückhalteseil | |
| Stärke Seil | 10,5 mm | |
| Produktart | Seil | |
| Seil-/ Schlingenende | Karabiner; Schlaufe | |
| Material | Polyamid | |
| Norm | EN 354 |
| Artikelnummer | 7100316340 | |
| EAN / GTIN | 03660570007938 | |
| Herstellernummer | 7100316340 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |