GARANT Master Uni Trennscheibe EXTRA SCHMAL, Stahl, INOX, Scheiben-⌀: 125mm

Artikel-Nr.: 563240 125
Rabatt
3,74 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 03.01.2027
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 25 Stück
  • Bestellschritt: 25 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
462 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Scheiben-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1 St.
Form gerade
Durchmesser 125 mm
Breite Scheibe T 1 mm
Antriebsmaschine Winkelschleifer
Aufnahme Bohrung
Durchmesser Bohrung H 22,23 mm
Umfangsgeschwindigkeit max. 80 m/s
empfohlener Anstellwinkel min. 90 Grad
empfohlener Anstellwinkel max. 90 Grad
Schleifmittelunterlage Glasfaser
Form ISO 41
Bindung Harz und Kunstharz
Herstellerbezeichnung GARANT Master Uni
Richtlinie / Kennzeichnung CE-Kennzeichnung
Farbe blau
Inhalt Einheit Stück
Produktart Trennscheibe
Schleifmittel Keramikkorn (CER)
Korngröße (Mesh) 60 Mesh
Spezifikation CER60Q-BF
geeignet für Material Edelstahl (rostfrei); Stahl
Werkstoffgruppe Metall
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil max. 0,1 %

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 563240 125
EAN / GTIN 4069515040259
Herstellernummer 563240 125
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Selbstschärfendes Keramikkorn (CER) und das neu entwickelte Hochleistungs-Bindungssystem ermöglichen eine vielfach erhöhte Schleifleistung und anhaltende Aggressivität bei extrem kühlem Schliff im Vergleich zu konventionellen Trennscheiben (A).
  • Höchste Produktivität durch schnellste Trennschnitte.
  • Optimale Balance zwischen extrem weichem Schnittverhalten mit geringstem Kraftaufwand und höchster Langlebigkeit.
  • Spezifikation: CER60Q-BF.