GARANT Master Uni Trennscheibe EXTRA SCHMAL, Stahl, INOX, Scheiben-⌀: 178mm

Artikel-Nr.: 563240 178
Rabatt
9,40 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 03.01.2027
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 25 Stück
  • Bestellschritt: 25 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 013 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Scheiben-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master
Herstellerbezeichnung GARANT Master Uni Trennscheibe EXTRA SCHMAL
Stärke Blatt 1,6 mm
Werkstoffeignung Edelstahl (rostfrei); Stahl
Werkstoffgruppe Metall
Konfigurierbar nein
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 563240 178
EAN / GTIN 4069515054478
Herstellernummer 563240 178
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Selbstschärfendes Keramikkorn (CER) und das neu entwickelte Hochleistungs-Bindungssystem ermöglichen eine vielfach erhöhte Schleifleistung und anhaltende Aggressivität bei extrem kühlem Schliff im Vergleich zu konventionellen Trennscheiben (A).
  • Höchste Produktivität durch schnellste Trennschnitte.
  • Optimale Balance zwischen extrem weichem Schnittverhalten mit geringstem Kraftaufwand und höchster Langlebigkeit.
  • Spezifikation: CER60Q-BF.