GARANT Master Uni Trennscheibe EXTRA SCHMAL, Stahl, INOX, Scheiben-⌀: 230mm

Artikel-Nr.: 563240 230
Rabatt
12,60 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 03.01.2027
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 25 Stück
  • Bestellschritt: 25 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
813 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Scheiben-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Serie
Master
Herstellerbezeichnung
GARANT Master Uni Trennscheibe EXTRA SCHMAL
Stärke Blatt
2 mm
Werkstoffeignung
Edelstahl (rostfrei); Stahl
Werkstoffgruppe
Metall
Konfigurierbar
nein
Inhalt
Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 563240 230
EAN / GTIN 4069515054485
Herstellernummer 563240 230
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Selbstschärfendes Keramikkorn (CER) und das neu entwickelte Hochleistungs-Bindungssystem ermöglichen eine vielfach erhöhte Schleifleistung und anhaltende Aggressivität bei extrem kühlem Schliff im Vergleich zu konventionellen Trennscheiben (A).
  • Höchste Produktivität durch schnellste Trennschnitte.
  • Optimale Balance zwischen extrem weichem Schnittverhalten mit geringstem Kraftaufwand und höchster Langlebigkeit.
  • Spezifikation: CER60Q-BF.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit