Anschlussmodul, Typ: ST

Artikel-Nr.: 498885 ST
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Batterien 1 St.
Herstellerbezeichnung Anschlussmodul, Typ: ST
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anschluss Eingang
Reichweite 20 m
Produktart Daten-Interface
Anschluss Art Digimatic
Art Übertragung Funk
Länge 70 mm
Breite 49 mm
Höhe 32 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 498885 ST
EAN / GTIN 4946368735689
Herstellernummer 02AZF300
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Ausführung:

Drahtloses Datenübertragungssystem U-WAVE fit.
  • Direkter Anschluss des Senders auf der Rückseite des Messgerätes - kein störendes Kabel.
  • Sichere Datentransferbestätigung durch Signalton oder Rot/Orange/Grün-LED-Signal.
  • Reichweite ca. 20 Meter (im sichtbaren Bereich)
  • Hervorragende Batterielebensdauer: 400.000 Datenübertragungen mit nur einer Batterie.

Passend für:

Standard-Messschieber

Hinweis:

Bitte Anschlussmodul und Sender bestellen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater