• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

NC-Hochdruckspanner HiPo Clamp mit Kraftverstärker, Typ: 125

Artikel-Nr.: 360465 125
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Ausführung: Nullpunktspannsystem

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HiPoClamp
Ausführung Nullpunktspannsystem
Spannkraft bis maximal 40 kN
Gewicht 35 kg
Gesamtlänge L 512 mm
Grundkörperlänge a 424 mm
Grundkörperbreite B 125 mm
Spannbereich b 0 mm - 182 mm
Grundkörperhöhe c −0,02 100 mm
Spannbereich d 131 mm - 313 mm
Backenhöhe h 39,5 mm
Längsnut l H7 20 mm
m ±0,02 180 mm
Quernut n H7 20 mm
o −0,02 40 mm
Nutabstand p H7 20 mm
r ±0,015 118 mm
s − 0,02 62 mm
t 144 mm
Farbcode für passendes Zubehör HiPo
Produktart Maschinenschraubstock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 360465 125
EAN / GTIN 4045197777904
Herstellernummer 360465 125
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Paarungsgenauigkeit 0,02 mm.
  • Ausrichtmaße kompatibel zu gängigen Fabrikaten.
  • Universelle Bauweise für verschiedene Backensysteme.
  • Führungsbahn induktiv gehärtet.
  • Vollständig geschlossene Spindel (geringer Reinigungsaufwand).
  • Beidseitig Gewindebohrungen für Werkstückanschlag.
  • Inklusive Bohrungen 18M16 für Nullpunktspannsystem Stichmaß 200 mm.
  • Alle Seiten außer Stirnseite geschliffen: Horizontal und seitlich einsetzbar.
  • Winkeltrieb anbaubar.
  • Vollständig gekapselte und nitrierte Spindel.
  • Gewinde für Werkstückanschlag.

Lieferumfang:

Inklusive Stufenbacken Nr. 360468 und 360469, 4 Spannpratzen und Handkurbel.

Sonderzubehör:

Hinweis:

  • Passende Grundkörperverlängerung 125 unter Nr. 360467_125 in der ETL zu finden.
  • Größe 125X wird mit Backen 361295 125 und 361296 125 ausgeliefert. Verwendung mit Xpent-Vorsatzbacken möglich.
  • Passende Grundkörperverlängerung 160 ist Nr. 360420 160