Adapterplatte für Xtric-Aufsatzbacke fix, für Backenbreite b: 125mm

Artikel-Nr.: 361294 125
Rabatt
408,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 18.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Backenbreite b (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe h 20,5 mm
Länge l 88 mm
passend zu Farbcode Duo; Duo Plus; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; LCV125G; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
Produktart Adapterplatte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 361294 125
EAN / GTIN 4067263708087
Herstellernummer 361294 125
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gehärtet und geschliffen. Inklusive Befestigungsschrauben.

Vorteil:

Vorhandene NC-Spanner von GARANT oder Allmatic können mit Xtric-Aufsatzbacken verwendet werden.

Verwendung:

Zur Aufnahme der Xtric-Aufsatzbacke Größe 125.

Werkstoff:

Gehärteter Stahl.

Passend für:

Aufsatzbacken Nr. 363010 125 bis 363037 125.