• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Stufenbacke mobil, für Backenbreite: 125mm

Artikel-Nr.: 361295 125
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Backenbreite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite b 125 mm
c 24 mm
c1 59 mm
Backenhöhe h 39,5 mm
Höhe h1 19 mm
Backenlänge l 82 mm
passend zu Farbcode Duo; Duo Plus; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; LCV125G; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 361295 125
EAN / GTIN 4045197912428
Herstellernummer 361295 125
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Beschichtet, gehärtet und geschliffen. Inklusive Befestigungsschrauben.

Verwendung:

Zur Aufnahme von Vorsatzbacken Nr. 361140-361151.

Werkstoff:

Gehärteter Stahl.

Passend für:

Nr. 360400 125, 360465 125, 360500 125, 360510 125, 360565 125, 360605 125, 361302 125, 361290 125G sowie Allmatic Titan 1 und Allmatic SC125.

Hinweis:

Montage der Vorsatzbacken mittels einer M6-Schraube.