Gripp-Vorsatzbacke, für Backenbreite: 125mm

Artikel-Nr.: 362390 125
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Backenbreite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Backenbreite 125 mm
Backenbreite b 12 mm
Backenhöhe h 20 mm
passend zu Farbcode TC; HiPo; LC; LC-GARANT; HD-Allmatic; HD-GARANT; Basic; LCV125G; Titan 2; NC8; HD-Spanner
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 362390 125
EAN / GTIN 4045197967893
Herstellernummer 362390 125
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Hohe Präzision beim Spannen. Die Zusatzbacken erweitern die Einsatzmöglichkeiten Ihres Schraubstocks enorm. Optimierte Zahnform für hohe Haltekräfte.