Adapterplatte für Xpent-Aufsatzbacke fix, für Backenbreite b: 125mm

Artikel-Nr.: 361298 125
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Backenbreite b (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Xpent
Höhe h 18 mm
Länge l 88 mm
passend zu Farbcode Duo; Duo Plus; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; LCV125G; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
Produktart Adapterplatte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 361298 125
EAN / GTIN 4062406090296
Herstellernummer 361298 125
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gehärtet und geschliffen. Inklusive Befestigungsschrauben.

Vorteil:

Vorhandene NC-Spanner von GARANT oder Allmatic können mit Xpent-Aufsatz- und Vorsatzbacken verwendet werden.

Verwendung:

Zur Aufnahme der Xpent-Aufsatzbacke.

Werkstoff:

Gehärteter Stahl

Passend für:

Aufsatzbacken Nr. 361123 bis 361134.