Pendelbacke mobil, für Typ: 125

Artikel-Nr.: 361660 125
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Typ 125
Backenbreite b 124,4 mm
Backenhöhe h 39,5 mm
Backenlänge l 84 mm
passend zu Farbcode TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; Duo Plus; LCV125G; NC8; HOLEX NC
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 361660 125
EAN / GTIN 4250364400916
Herstellernummer 6921684020042
Hersteller/verantwortliche Person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Beschreibung

Ausführung:

Backe beweglich, einseitig mit Riffelung.

Verwendung:

  • Zum Spannen nichtparalleler Werkstücke.
  • Zur Aufnahme von Stufenleisten Nr. 361950; 361960; 361970.

Werkstoff:

Stahl gehärtet, geschliffene Oberflächen.

Passend für:

NC8, Garant-NC, Titan.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsschrauben.