{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Bearbeitungsverfahren | Gewindebearbeitung innen / außen (EGE) | |
| Schaftausführung | Weldonschaft | |
| Innenkühlung | ja | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | MILLTHREAD | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Schaftausführung | HA | |
| Körperdurchmesser D2 | 10,8 mm | |
| ISO-Fräsertyp | Gewindefräser | |
| Anzahl Schneiden umfangseitig Z | 1 | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Produktart | Gewindefräser |
| Artikelnummer | 3314786 | |
| EAN / GTIN | 7291075377095 | |
| Herstellernummer | 3314786 | |
| L-Nummer | L24090 66 |