{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Proces obróbki | Obróbka gwintów wewnętrzna / zewnętrzna (EGE) | |
| Wykonanie chwytu | chwyt Weldon | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Wykonanie chwytu | HA | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | MILLTHREAD | |
| Średnica korpusu D2 | 10,8 mm | |
| frez typu ISO | Frez do gwintów | |
| liczba ostrzy obwodowych Z | 1 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Rodzaj produktu | Frez do gwintów |
| Numer artykułu | 3314786 | |
| EAN / GTIN | 7291075377095 | |
| Numer producenta | 3314786 | |
| Numer L | L24090 66 |