• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTE D30-2-W25-21 Gewindeschaftfräser für zwei Wendeschneidplatten mit Weldon-Schaft

Artikel-Nr.: 3181267
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bearbeitungsverfahren
Gewindebearbeitung innen / außen (EGE)
Schaftausführung
Weldonschaft
Innenkühlung
ja
Schneidrichtung
rechtsschneidend
Kühlschmierstoff
ja
Serie
MILLTHREAD
ISO-Fräsertyp
Gewindefräser
Anzahl Schneiden umfangseitig Z
2
Produktart
Gewindefräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3181267
EAN / GTIN 7291075377224
Herstellernummer 3181267
L-Nummer L24090 8

Beschreibung

Beschreibung:

Werkzeughalter Gewindefräsen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru, Schneidendurchmesser (DC) 30 mm, Gesamtlänge (OAL) 108 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 30 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 21 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Gesamtlänge (OAL) 108 mm
  • Aufnahmeschaft Weldon