• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTE D25-1-W20-21 Gewindeschaftfräser für zwei Wendeschneidplatten mit Weldon-Schaft

Artikel-Nr.: 3346911
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung innen / außen (EGE)
Schaftausführung Weldonschaft
Innenkühlung ja
Schneidrichtung rechtsschneidend
Kühlschmierstoff ja
Serie MILLTHREAD
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Schaftausführung HA
Körperdurchmesser D2 20 mm
ISO-Fräsertyp Gewindefräser
Anzahl Schneiden umfangseitig Z 1
Schnittstelle Trennstelle 1
Produktart Gewindefräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3346911
EAN / GTIN 7291075377163
Herstellernummer 3346911
L-Nummer L24090 126

Beschreibung

Beschreibung:

Werkzeughalter Gewindefräsen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru, Schneidendurchmesser (DC) 25 mm, Gesamtlänge (OAL) 115 mm, Nutzlänge (LU) 61 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 20 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 25 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 21 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 1
  • Gesamtlänge (OAL) 115 mm
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Nutzlänge (LU) 61 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen