{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Procedimiento de mecanizado | Roscado interior / exterior (EGE) | |
| Ejecución del mango | Mango Weldon | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | MILLTHREAD | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Ejecución del mango | HA | |
| Diámetro del cuerpo D2 | 10,8 mm | |
| Tipo de fresa ISO | Fresa de roscado | |
| Número de cortes, circunferencial Z | 1 | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Tipo de producto | Fresa de roscado |
| Número de artículo | 3314786 | |
| EAN / GTIN | 7291075377095 | |
| Número del fabricante | 3314786 | |
| Número L | L24090 66 |