• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTE D0.82-1-C.625C-21-B Gewindefräser mit Wendeschneidplatten mit zylindrischen Hartmetall-Schäften

Artikel-Nr.: 3108493
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung innen / außen (EGE)
Länge gesamt L 206,248 mm
Schaftausführung Zylinderschaft
Innenkühlung ja
Schneidrichtung rechtsschneidend
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Aufnahmeform glatter Schaft
Aufnahmeausführung metrisch
Kühlschmierstoff ja
Serie MILLTHREAD
ISO-Fräsertyp Gewindefräser
Anzahl Schneiden umfangseitig Z 1
Anzahl Wendeschneidplatten 1
Schnittstelle Trennstelle 1
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Produktart Gewindefräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3108493
EAN / GTIN 7291075377620
Herstellernummer 3108493
L-Nummer L24090 283

Beschreibung

Beschreibung:

Werkzeughalter Gewindefräsen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru ,Schneidendurchmesser (DC) 0.82″ ,Gesamtlänge (OAL) 8.12″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.82″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.827″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 1
  • Gesamtlänge (OAL): 8.12″
  • Aufnahmeschaft: Round