{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Bearbeitungsverfahren | Gewindebearbeitung innen / außen (EGE) | |
| Länge gesamt L | 127 mm | |
| Schaftausführung | Zylinderschaft | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Aufnahmeform | glatter Schaft | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | MILLTHREAD | |
| ISO-Fräsertyp | Gewindefräser | |
| Anzahl Schneiden umfangseitig Z | 1 | |
| Anzahl Wendeschneidplatten | 1 | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall | |
| Produktart | Gewindefräser |
| Artikelnummer | 3108490 | |
| EAN / GTIN | 7291075377569 | |
| Herstellernummer | 3108490 | |
| L-Nummer | L24090 49 |