MTE D14.5-1-W20-14 Gevindfræser til to skær med Weldon-skaft

Art.-nr.: 3314786
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MILLTHREAD
Produkttype Gevindfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3314786
EAN/GTIN 7291075377095
Producentnummer 3314786
L-nummer L24090 66

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholder til gevindfræsning, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, kølevæskeegenskab (CSP) Coolant Thru, skærdiameter (DC) 14,5 mm, samlet længde (OAL) 85 mm, effektiv længde (LU) 27,1 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 10,8 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 14,5 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 14 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 1
  • Samlet længde (OAL) 85 mm
  • Weldonaksel
  • Effektiv længde (LU) 27,1 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle