MTE D14.5-1-W20-14 Čelni navojni rezkar za dve obračalni rezalni ploščici s steblom Weldon

Št. art.: 3314786
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Notranje hlajenje da
Hladilno mazalno sredstvo da
Serija MILLTHREAD
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Izvedba držala HA
Premer telesa 10,8 mm
Tip rezalnika ISO Navojni rezkar
Število rezil po obodu 1
Izvedba držala Držalo Weldon
Vmesnik ločilno mesto 1
Smer rezanja desnorezno
Postopek obdelave obdelava navoja znotraj/zunaj
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3314786
EAN/GTIN 7291075377095
Številka proizvajalca 3314786
L-število L24090 66

Opis

Opis:

Orodno držalo za rezkanje navojev, premer vpetja, stran stroja (DCONMS) 20 mm, lastnost hladilne tekočine (CSP) Coolant Thru, premer rezalnega roba (DC) 14,5 mm, skupna dolžina (OAL) 85 mm, efektivna dolžina (LU) 27,1 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 10,8 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 14,5 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 14 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 1
  • Skupna dolžina (OAL) 85 mm
  • Weldon gred
  • Efektivna dolžina (LU) 27,1 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MILLTHREAD" Poglej vse