Iscar Fräs-Wendeschneidplatte TDKT 1505PDR-MP, für HELI3MILL Eckfräser 90°, IC830

Artikel-Nr.: 226581 UNI
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
75 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Bearbeitungsverfahren Eckfräsen (FEC)
Anzahl Schneiden 3 St.
ISO-Code TDKT 1505PDR-MP
Schneidstoff HM
Eckenradius R 0,8 mm
Schneidplattendicke T 6,45 mm
Beschichtung PVD
Serie HELI3MILL
Herstellerbezeichnung HM390 TDKT 1505PDR-MP IC830
Grundform dreieckig
Stärke Schneidplatte S 6,45 mm
Länge Schneidplatte L 15,97 mm
Eckenwinkel 60 Grad
Normalfreiwinkel, Hauptschneide 15 Grad
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, max. ap max 13 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,15 mm
Bezeichnung Schneidplatte TDKT 1505PDR-MP
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Spanbrecher ja
Inhalt Einzelteil
Korrekturfaktor fz 1,5

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 226581 UNI
EAN / GTIN 7291075312683
Herstellernummer 3320755

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
240
Stahl < 750 N/mm²
P
220
Stahl < 900 N/mm²
P
200
Stahl < 1100 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Trigon-Wendeschneidplatte mit 3 helikalen Schneidkanten. Axial und radial positives Schneiden-Design. Für die effektive und präzise Bearbeitung von 90°-Schultern.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3...1 × D / ap max = 13,0 mm.
Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.