{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Bearbeitungsverfahren | Eckfräsen (FEC) | |
| Anzahl Schneiden | 3 St. | |
| ISO-Code | TDCR 1505PDFR-P | |
| Schneidstoff | HM | |
| Eckenradius R | 0,8 mm | |
| Schneidplattendicke T | 5,56 mm | |
| Beschichtung | unbeschichtet | |
| geeignet für Material | Aluminium | |
| Serie | HELI3MILL | |
| Herstellerbezeichnung | HM390 TDCR 1505PDFR-P IC28 | |
| Grundform | dreieckig | |
| Stärke Schneidplatte S | 5,56 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | rechts | |
| Normalfreiwinkel, Hauptschneide | 7 Grad | |
| Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, max. ap max | 13 mm | |
| Schnitttiefe ap, min. | 0,01 mm | |
| Bezeichnung Schneidplatte | TDCR 1505PDFR-P | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Einsatzrichtung | rechts | |
| Befestigungsart | Bohrung | |
| Spanbrecher | ja | |
| Anzahl Nutzungsmöglichkeiten | 3 St. | |
| Korrekturfaktor fz | 1 |
| Artikelnummer | 226556 ALU | |
| EAN / GTIN | 7291075312768 | |
| Herstellernummer | 5607511 |