Rückwärts-Senker 180°, Senk-⌀ D: 33mm

Artikel-Nr.: 217180 33
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Senk-⌀ D (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rückwärtssenker
Schneidendurchmesser, min. Dc 33 mm
Winkel, 1. Stufe 180 Grad
Anzahl Schneiden, gesamt 1
Durchmesser Schaft DS 20 mm
Länge gesamt L 152 mm
Auskraglänge A 102 mm
Innenkühlung ja
Bunddurchmesser D1 25 mm
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL02001315
Aufnahmetoleranzklasse h6
Länge Schaft LS 50 mm
Schaftausführung HE
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung Rückwärts-Senker 180°
Ausgangsdurchmesser d 21 mm
Anzahl Stufen 1
Index Stufe 1
Schneidendurchmesser, min. Stufe 33 mm
Anzahl Schneiden, Stufe 1
Stufenwinkel 180 Grad
Stufenwinkel 180 Grad
Schnittstelle Trennstelle 1
Schneidplattendicke T 3,97 mm
Befestigungsart Schneidplatte S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
Trennstellenkodierung Schneidplatte CC0602043N
Nutzlänge L1 102 mm
Gewicht 270 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren Plansenken (SPL)
Wendeplattengröße 09
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 217180 33
EAN / GTIN 4045197196958
Herstellernummer 217180 33
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit einer Schneide (Z = 1).

Hinweis:

Maß e = Programmiermaß (Information am Seitenende).
GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 3,0 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 15IP verwenden.