Rückwärts-Senker 180°, Senk-⌀ D: 14mm

Artikel-Nr.: 217180 14
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 465 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Senk-⌀ D (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart
Rückwärtssenker
Schneidendurchmesser, min. Dc
14 mm
Winkel, 1. Stufe
180 Grad
Anzahl Schneiden, gesamt
1
Durchmesser Schaft DS
20 mm
Länge gesamt L
99,5 mm
Auskraglänge A
49 mm
Innenkühlung
nein
Bunddurchmesser D1
25 mm
Kühlschmierstoffeintritt
ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt
ohne Kühlschmierstoffaustritt
Schnittstellen Position
maschinenseitig
Aufnahmetyp
Zylinderschaft
Aufnahmeform
2° geneigte Spannfläche ohne Plananlage
Aufnahmeausführung
metrisch
Aufnahmegröße, metrisch
20 mm
Aufnahmetoleranzklasse
h6
Länge Schaft LS
50,5 mm
Schaftausführung
HE
Kühlschmierstoff
ja
Herstellerbezeichnung
Rückwärts-Senker 180°
Ausgangsdurchmesser d
7,9 mm
Anzahl Stufen
1
Index Stufe
1
Schneidendurchmesser, min. Stufe
14 mm
Anzahl Schneiden, Stufe
1
Stufenwinkel
180 Grad
Stufenwinkel
180 Grad
Schnittstelle
Trennstelle 1
Befestigungsart Schneidplatte
S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
Nutzlänge L1
49 mm
Bearbeitungsverfahren
Plansenken (SPL)
Inhalt
Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 217180 14
EAN / GTIN 4069515054379
Herstellernummer 217180 14
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit einer Schneide (Z = 1).
Ohne Innenkühlung.

Hinweis:

Maß e = Programmiermaß (Information am Seitenende).
GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 0,9 mit Klinge Nr. 674248 Gr. TX7 verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit