Rückwärts-Senker 180°, Senk-⌀ D: 26mm

Artikel-Nr.: 217180 26
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Senk-⌀ D (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart
Rückwärtssenker
Schneidendurchmesser, min. Dc
26 mm
Winkel, 1. Stufe
180 Grad
Anzahl Schneiden, gesamt
1
Durchmesser Schaft DS
20 mm
Länge gesamt L
132 mm
Auskraglänge A
82 mm
Innenkühlung
ja
Bunddurchmesser D1
25 mm
Schnittstellen Position
maschinenseitig
Aufnahmetyp
Zylinderschaft
Trennstellenkodierung
ZYL02001315
Aufnahmetoleranzklasse
h6
Länge Schaft LS
50 mm
Schaftausführung
HE
Kühlschmierstoff
ja
Herstellerbezeichnung
Rückwärts-Senker 180°
Ausgangsdurchmesser d
17 mm
Anzahl Stufen
1
Index Stufe
1
Schneidendurchmesser, min. Stufe
26 mm
Anzahl Schneiden, Stufe
1
Stufenwinkel
180 Grad
Stufenwinkel
180 Grad
Schnittstelle
Trennstelle 1
Schneidplattendicke T
2,38 mm
Befestigungsart Schneidplatte
S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
Trennstellenkodierung Schneidplatte
CC0602043N
Nutzlänge L1
82 mm
Gewicht
200 g
Schneidrichtung
rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren
Plansenken (SPL)
Wendeplattengröße
06
Inhalt
Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 217180 26
EAN / GTIN 4045197196934
Herstellernummer 217180 26
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit einer Schneide (Z = 1).

Hinweis:

Maß e = Programmiermaß (Information am Seitenende).
GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 1,2 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 8IP verwenden.