{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart | Rückwärtssenker | |
| Schneidendurchmesser, min. Dc | 16 mm | |
| Winkel, 1. Stufe | 180 Grad | |
| Anzahl Schneiden, gesamt | 1 | |
| Durchmesser Schaft DS | 20 mm | |
| Länge gesamt L | 106,5 mm | |
| Auskraglänge A | 56 mm | |
| Innenkühlung | nein | |
| Bunddurchmesser D1 | 25 mm | |
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Aufnahmeform | 2° geneigte Spannfläche ohne Plananlage | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 20 mm | |
| Aufnahmetoleranzklasse | h6 | |
| Länge Schaft LS | 50,5 mm | |
| Schaftausführung | HE | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Herstellerbezeichnung | Rückwärts-Senker 180° | |
| Ausgangsdurchmesser d | 9 mm | |
| Anzahl Stufen | 1 | |
| Index Stufe | 1 | |
| Schneidendurchmesser, min. Stufe | 16 mm | |
| Anzahl Schneiden, Stufe | 1 | |
| Stufenwinkel | 180 Grad | |
| Stufenwinkel | 180 Grad | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Befestigungsart Schneidplatte | S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt) | |
| Nutzlänge L1 | 56 mm | |
| Bearbeitungsverfahren | Plansenken (SPL) | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 217180 16 | |
| EAN / GTIN | 4069515054386 | |
| Herstellernummer | 217180 16 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |