{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart |
Rückwärtssenker
|
|
| Schneidendurchmesser, min. Dc |
17 mm
|
|
| Winkel, 1. Stufe |
180 Grad
|
|
| Anzahl Schneiden, gesamt |
1
|
|
| Durchmesser Schaft DS |
20 mm
|
|
| Länge gesamt L |
107,5 mm
|
|
| Auskraglänge A |
57 mm
|
|
| Innenkühlung |
nein
|
|
| Bunddurchmesser D1 |
25 mm
|
|
| Kühlschmierstoffeintritt |
ohne Kühlschmierstoffeintritt
|
|
| Kühlschmierstoffaustritt |
ohne Kühlschmierstoffaustritt
|
|
| Schnittstellen Position |
maschinenseitig
|
|
| Aufnahmetyp |
Zylinderschaft
|
|
| Aufnahmeform |
2° geneigte Spannfläche ohne Plananlage
|
|
| Aufnahmeausführung |
metrisch
|
|
| Aufnahmegröße, metrisch |
20 mm
|
|
| Aufnahmetoleranzklasse |
h6
|
|
| Länge Schaft LS |
50,5 mm
|
|
| Schaftausführung |
HE
|
|
| Kühlschmierstoff |
ja
|
|
| Herstellerbezeichnung |
Rückwärts-Senker 180°
|
|
| Ausgangsdurchmesser d |
9,7 mm
|
|
| Anzahl Stufen |
1
|
|
| Index Stufe |
1
|
|
| Schneidendurchmesser, min. Stufe |
17 mm
|
|
| Anzahl Schneiden, Stufe |
1
|
|
| Stufenwinkel |
180 Grad
|
|
| Stufenwinkel |
180 Grad
|
|
| Schnittstelle |
Trennstelle 1
|
|
| Befestigungsart Schneidplatte |
S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
|
|
| Nutzlänge L1 |
57 mm
|
|
| Bearbeitungsverfahren |
Plansenken (SPL)
|
|
| Inhalt |
Einzelteil
|
| Artikelnummer | 217180 17 | |
| EAN / GTIN | 4069515054393 | |
| Herstellernummer | 217180 17 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |