Rückwärts-Senker 180°, Senk-⌀ D: 66mm

Artikel-Nr.: 217180 66
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 865 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Senk-⌀ D (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rückwärtssenker
Schneidendurchmesser, min. Dc 66 mm
Winkel, 1. Stufe 180 Grad
Anzahl Schneiden, gesamt 1
Durchmesser Schaft DS 50 mm
Länge gesamt L 245 mm
Auskraglänge A 165 mm
Innenkühlung ja
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL05001315
Aufnahmetoleranzklasse h6
Länge Schaft LS 80 mm
Schaftausführung HB
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung Rückwärts-Senker 180°
Ausgangsdurchmesser d 45 mm
Anzahl Stufen 1
Index Stufe 1
Schneidendurchmesser, min. Stufe 66 mm
Anzahl Schneiden, Stufe 1
Stufenwinkel 180 Grad
Stufenwinkel 180 Grad
Schnittstelle Trennstelle 1
Schneidplattendicke T 4,76 mm
Befestigungsart Schneidplatte S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
Trennstellenkodierung Schneidplatte CC1204043N
Nutzlänge L1 165 mm
Gewicht 2 550 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren Plansenken (SPL)
Wendeplattengröße 12
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 217180 66
EAN / GTIN 4045197465733
Herstellernummer 217180 66
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit einer Schneide (Z = 1).

Hinweis:

Maß e = Programmiermaß (Information am Seitenende).
GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 5,5 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 20IP verwenden.