Schutzhelm CrossGuard, Farbe: YELLOW

Artikel-Nr.: 097809 YELLOW
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Helmeigenschaft: Schutzeigenschaft bis -30 °C
  • Weitenregulierung: Drehverschluss

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CrossGuard
Helmeigenschaft Schutzeigenschaft bis -30 °C
Farbe YELLOW
Größe 53 cm - 61 cm
Material Helmschale PP
Gewicht 395 g
Norm DIN EN 397
Weitenregulierung Drehverschluss
Produktart Schutzhelm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097809 YELLOW
EAN / GTIN 4017765077860
Herstellernummer 9022002278
Hersteller/verantwortliche Person Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 MAGDEBURG, Deutschland, www.schuberth.com

Beschreibung

Ausführung:

Leichter Schutzhelm (395 g) für den Einsatz in Kaltbetrieben und in der chemischen sowie petrochemischen Industrie. Der Cross® Guard lässt sich mittels MFA-TECH-Multifunktionsadapter werkzeugfrei mit SCHUBERTH Zubehör auf- und abrüsten. Für ein angenehmes Tragegefühl ist der Cross® Guard mit einem hautfreundlichen Wellvitex® Z+ Schweißband ausgestattet. Mit großer bedruckbarer Fläche für Logos und Kennzeichnungen.
  • 6-Punkt Gurtband
  • Mit Drehverschluss
  • Regelbares Belüftungssystem

Norm:

DIN EN 397