Schutzhelm CrossGuard, Farbe: BLUE

Artikel-Nr.: 097809 BLUE
Rabatt
22,70 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 03.01.2027
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
64 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, blau Brillantblau
Serie CrossGuard
mit Scheibe nein
Verschluss Drehverschluss
Internationale Größe onesize
Farbe blau
Produktart Helm
Material Polypropylen (PP)
Kopfumfang min. 53 cm
Kopfumfang max. 61 cm
Wiederverwendung Mehrweg
Weitenregulierung ja
Textilveredelung ja
Norm EN 397
Temperaturbeständig von -30 °C
Eigenschaften integriertes Schweißband
Geschlecht Unisex
Schutzkategorie II
Gewicht gesamt 395 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097809 BLUE
EAN / GTIN 4017765077877
Herstellernummer 9023002278
Hersteller/verantwortliche Person Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 Magdeburg, Deutschland, www.schuberth.com

Beschreibung

Ausführung:

Leichter Schutzhelm (395 g) für den Einsatz in Kaltbetrieben und in der chemischen sowie petrochemischen Industrie. Der Cross® Guard lässt sich mittels MFA-TECH-Multifunktionsadapter werkzeugfrei mit SCHUBERTH Zubehör auf- und abrüsten. Für ein angenehmes Tragegefühl ist der Cross® Guard mit einem hautfreundlichen Wellvitex® Z+ Schweißband ausgestattet. Mit großer bedruckbarer Fläche für Logos und Kennzeichnungen.
  • 6-Punkt Gurtband
  • Mit Drehverschluss
  • Regelbares Belüftungssystem

Norm:

DIN EN 397