Sicherheitssauger ATTIX, Herstellerbezeichnung: 33-2HIC

Artikel-Nr.: 078542 33-2HIC
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 33-2HIC
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 1.400 W
Behältervolumen 30 l
Länge 565 mm
Breite 385 mm
Höhe 520 mm
Saugschlauch-Länge 4 m
Schlauch-⌀ 36 mm
Kabellänge 7,5 m
Anzahl Turbinen 1
Luftvolumenstrom 75 l/s
Vakuum 250 mbar
Abscheidegrad 99,9 %
Arbeitsgeräusch 60 dB(A)
Einschaltautomatik ja
Anti-Statik-System ja
Filterabreinigung InfiniClean™ vollautomatisch
Staubklasse − Sauger L; M; H; Asbest
Gewicht 14,5 kg
Filtersystem PTFE Flachfaltenfilter
Besonderheit Sicherheitssauger
Produktart Nass- und Trockensauger

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 078542 33-2HIC
EAN / GTIN 5711145392107
Herstellernummer 107419012
Hersteller/verantwortliche Person Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 BELLENBERG, Deutschland, www.nilfisk-alto.de

Beschreibung

Ausführung:

Robuste und leistungsstarke Nass- / Trockensauger mit flexiblem Schlauchanschlusssystem (MultiFit) für die Lösung professioneller Reinigungsaufgaben. Abscheidegrad > 99,9%.
  • InfiniClean vollautomatisches Filterreinigungssystem.

Kompakter Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse L, M, H und Asbest.
  • Softstart, Drehzahlregulierung.
  • Steckdose mit Einschaltautomatik, antistatisch.

Lieferumfang:

Inklusive Saugschlauch, gebogenes Handrohr, Nassfilter und auswaschbarem Filterelement (PET), Schlauch- und Kabelhalterungen.
Inklusive abwaschbarem PTFE Flachfaltenfilter, antistatischem Saugschlauch⌀ 32 mm, Verlängerungsrohre aus Edelstahl D 36 (2 × 505 mm), gebogenes Handrohr aus Edelstahl, Industriebodendüse 300 mm, Fugendüse, antistatischer Werkzeugadapter.

Hinweis:

Weitere Sicherheitssauger für jede Gefahrenklasse (gesundheitsgefährdende oder explosionsfähige Stäube) sind auf Anfrage lieferbar (Klasse L, M, H).