Beskyttelseshjelm uvex pheos E-WR

Art.-nr.: 097808
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
283 styk på lager
  • Hjelmegenskab: Beskyttelsesegenskab indtil -30 °C; Elektrisk isolering; Beskyttelse mod flydende metalsprøjt

Betegnelse

Udførelse:

Let beskyttelseshjelm i sporty design med lukket hjelmskål (uden ventilation) til brug på elektrikerområdet op til 1.000 V AC. Adaptersystemet muliggør brug sammen med visirer, hjelmhøreværn og hjelmlamper. Beskyttelse mod flydende metalsprøjt (MM). Kuldebestandig ned til −30 °C.
  • 6-punkts bånd med sele
  • Holder med 30 mm Euro-hul
  • PU-svedbånd
  • Lavere nakkestykke
  • Med drejelukning

Norm:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Specifikation:

Beskyttelse mod flydende metalsprøjt (MM), kuldebestandig ned til −30 °C.

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven