Zaštitna kaciga uvex pheos E-WR, boja: YELLOW

Artikl br.: 097808 YELLOW
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
153 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

boja Cijena uklj. PDV
  • Svojstva kacige: Zaštitno djelovanje do -30 °C; Električna izolacija; Zaštita od prskanja tekućeg metala

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Svojstva kacige Zaštitno djelovanje do -30 °C; Električna izolacija; Zaštita od prskanja tekućeg metala
Boja YELLOW
Veličina 52 cm - 61 cm
Materijal kacige HDPE
Težina 401 g
Standard DIN EN 397; DIN EN 50365
Podešavanje širine Okretni zatvarač
Postojanost na hladnoću do -30 °C
Dozvola do V 1000 V AC
vješanje tekstila u 6 točaka da
Kvačice za pričvršćivanje dijelova da
Mogućnost pričvršćivanja svjetiljke na čelo da
Vrsta proizvoda Zaštitna kaciga

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 097808 YELLOW
EAN / GTIN 4031101523675
Broj proizvođača 9770130

Opis

Izvedba:

Lagana zaštitna kaciga sportskog dizajna sa zatvorenom školjkom (bez ventilacije) za upotrebu u području za električare do 1000 V AC. Sustav adaptera omogućava kombinaciju s vizirima, štitnicima za uši i svjetiljkama za kacige. Zaštita od prskanja tekućeg metala (MM). Otporna na hladnoću do -30 °C.
  • Remen u 6 točaka
  • Prihvat Euro-Slot od 30mm
  • PU znojnik
  • Spušteni dio za potiljak
  • S okretnim zatvaračem

Standard:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Specifikacija:

Zaštita od prskanja tekućeg metala (MM) otporna na hladnoću do −30 °C.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu