Exécution:
Casque de protection léger modèle sportif non ventilé pour l’utilisation dans le domaine électrique,
jusqu’à 1 000 V c.a. Le système d’adaptation permet l’association avec visières, casques antibruit et lampes casques. Protection contre les projections de métal fondu (MM). Résistant au froid jusqu’à -30 °C.
- Harnais 6 points
- Encoche Euro-Slot 30 mm
- Bandeau antitranspiration en PU
- Protège-nuque amovible
- Avec molette
Norme:
DIN EN 397 ; DIN EN 50365
Spécification:
Protection contre les projections liquides de métal (MM), résistance au froid jusqu'à −30 °C.