Ochranná přilba uvex pheos E-WR

Artiklové číslo: 097808
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
283 ks okamžitě k dodání
  • Vlastnost helmy: Ochranná vlastnost do -30 °C; Elektrická izolace; Ochrana před tekutými kovovými rozstřiky

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Lehká ochranná helma ve sportovním designu s uzavřenou skořepinou helmy (bez větrání) pro použití v oblasti elektriky do AC 1.000 V. Adaptérový systém umožňuje kombinaci s obličejovými štíty, chráničemi sluchu na helmu a lampami na helmu. Ochrana před tekutými kovovými rozstřiky (MM). Odolná proti mrazu do −30 °C.
  • 6bodový pás
  • 30 mm upínač Euro-Slot
  • Potítko PU
  • Týlová část protažená dolů
  • Se šroubovacím uzávěrem

Norma:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Specifikace:

Ochrana před tekutými kovovými rozstřiky (MM) Odolná proti mrazu do -30 °C.

Servis & produktoví poradci

Více produktů ze speciální nabídky "Kompletní sortiment VDE"