Skyddshjälm uvex pheos E-WR

Art-nr: 097808
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
283 styck i lager
  • hjälmegenskap: Skyddar ned till 30 °C; Elektrisk isolering; Skydd mot stänk av flytande metall

Benämning

Utförande:

Lätt skyddshjälm med sportig design med sluten hjälmskål (utan ventilation) för användning inom elektrikerområdet upp till 1 000 V AC. Adaptersystemet möjliggör kombination med visir, hjälpkapslar och hjälmlampor. Skyddar mot stänk av flytande metall (MM). Beständig mot kyla ned till -30 °C.
  • Sexpunkts bältesband
  • 30 mm Euro Slot-fäste
  • Svettrem av polyuretan
  • Neddraget nackparti
  • Med vridlås

Norm:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Specifikation:

Skyddar mot stänk av flytande metall (MM). Beständig mot kyla ned till -30 °C.