Zaščitna čelada uvex pheos E-WR

Št. art.: 097808
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
283 kosov na zalogi
  • Lastnosti čelade: Zaščitne lastnosti do -30°C; Električna izolacija; Ščiti pred brizgi taline

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Lahka zaščitna čelada športne oblike z zaprto školjko čelade (brez zračenja) primerna za električarje do AC 1.000 V. Adapterski sistem omogoča kombinacijo zaščitnih vizirjev, zaščitnih slušalk in svetilk na čeladi. Zaščita pred brizganjem taline (MM). Odporna na mraz do –30 °C.
  • 6-točkovni trak
  • 30 mm držali Euroslot
  • Trak za zadrževanje znoja PU
  • Podaljšano zatilje
  • Z vrtljivim zapiralom

Standard:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Specifikacija:

Zaščita pred brizganjem taline (MM), odpornost na mraz do –30 °C.

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "VDE izdelki"