Uitvoering:
Lichte veiligheidshelm met sportief design, met gesloten helmschaal (zonder ventilatie) voor de toepassing op elektriciensgebied
tot AC 1.000 V. Het adaptersysteem maakt combineren mogelijk met vizieren, helmoorkappen en helmlampen. Bescherming tegen vloeibare metaalspatten (MM). Koudebestendig tot -30 °C.
- 6-punts band
- 30 mm Euro-slot-opname
- PU-zweetband
- Verlaagd nekgedeelte
- Met draaisluiting
Norm:
DIN EN 397; DIN EN 50365
Specificatie:
Bescherming tegen vloeibare metaalspatten (MM), koudebestendig tot -30 °C.