Malli:
Kevyt, urheilullinen suojakypärä suljetulla kuorella (ilman tuuletusta) soveltuu sähköasentajien käyttöön
AC 1 000 V saakka. Sovitinjärjestelmän kautta siihen voidaan yhdistää visiiri, kypäräkuulokkeet ja kypärälamppuja. Suojaa sulan metallin roiskeilta (MM). Kylmänkestävyys -30 °C.
- 6-pistevyönauha
- 30 mm Euroslot-kiinnitys
- PU-hikinauha
- Alasvedetty niskaosa
- Kiertolukitus
Standardi:
DIN EN 397; DIN EN 50365
Erittely:
Suojaus metalliroiskeilta (MM) ja kylmänkesto -30 °C.