Sistema per officina ROLL RWS2.0 - Armadio base con 2 ante piene, nero

Codice art.: RWS2-MBSPPBS
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
Tonalità RAL RAL 9005
Parte descritta Articolo intero
Rivestimento verniciato
Tonalità cromatica, nero Nero segnale
Serie ROLL Werkstattsystem RWS2.0
Denominazione originale prodotto ROLL Werkstattsystem RWS2.0 - Unterschrank mit 2 Volltüren
Materiale Lamiera di acciaio
Colore nero
Con anta sì
Numero totale di ante 2 pz.
Struttura porta anta battente/porta girevole
Lati anteriori delle porte es. chiusa
Stampo per maniglia porta Maniglia a listello quadrata
Con tapparella no
Con cassetti no
Ventilazione sopralzo no
Sistema di chiusura nessun sistema di chiusura
Esecuzione struttura portante Basi
Con compensazione dell’altezza sì
Tipo di prodotto Armadio base
Peso 33 kg
Situazione di installazione e montaggio Armadio indipendente
Campo di impiego Officina
Configurazione Es. configurata
Larghezza complessiva Bg 725 mm
Profondità complessiva Tg 505 mm
Altezza complessiva Hg 817 mm
Larghezza corpo Br 725 mm
Profondità corpo Ti 505 mm
Altezza corpo Ho 817 mm
Piano di lavoro / piastra di copertura disponibile no
Es. mobile no

Identificazione e classificazione

Codice articolo RWS2-MBSPPBS
EAN / GTIN 3662424110320
Codice del produttore RWS2-MBSPPBS
Numero-L L60130 106365
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Fa parte del sistema per officine FACOM ROLL (RWS2)
  • 2 porte, maniglia della porta in polipropilene caricato con fibre
  • 1 ripiano verniciato in resina epossidica, regolabile in altezza (con incrementi di 70 mm) e con una capacità di carico di 50 kg
  • Ai lati degli armadi possono essere applicati accessori JET (JET-LA).
  • Sistema di chiusura centralizzata, fornito con 2 chiavi
  • È possibile aggiungere lo zoccolo RWS2-BASEMBS per ottenere un'altezza di 1.012 mm (incluso il piano di lavoro).
  • Se necessario, è possibile aggiungere i piedini girevoli JLS2.03 per ottenere un allineamento ottimale.
  • È possibile aggiungere un ripiano supplementare RWS2-MBSPP.04 N6
  • Struttura in lamiera d'acciaio con rivestimento epossidico.
  • Colore: nero RAL 9005

Proprietà:

  • Dimensioni complessive: L 725 x P 505 x H 817 mm (H 982 mm aggiungendo la base RWS-BASEMBS)
  • Peso in chilogrammi: 33