{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Celková dĺžka | 250 mm | |
| Povrch | manganovo fosfátované, čeľuste leštené | |
| Rozpätie pre šesťhran | 46 mm | |
| Rozsah upínania pre rúry | 2 palec | |
| Počet mriežok Jemné nastavenie | 25 | |
| Norma | DIN ISO 8976 | |
| Prevedenie čeľustí | vrúbkované ozubené čeľuste | |
| Materiál | Chróm-vanádiová oceľ | |
| bez iskier | nie | |
| Rýchle prestavenie | Áno | |
| Mriežka Možnosť jemného nastavenia | Áno | |
| Samoupínanie | Áno | |
| Ochrana svoriek | Áno | |
| Druh produktu | Inštalatérske kliešte a Siko kliešte | |
| USP1 | 5× vodárenské kliešte s jemným nastavením zárezov, čierne |
| Číslo položky | GG6011 250 | |
| EAN/GTIN | 4069515045193 | |
| Číslo výrobcu | GG6011 250 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |