Opakowanie ekonomiczne 5× szczypce do instalacji wodnych z przegubem zapadkowym, czarne

Nr art.: GG6011 250
Nowy produkt
Ustaw cenę 5 Sztuka (PLN 87,67 / 1 Sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 052 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Ustaw cenę 5 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 250 mm
powierzchnia Powierzchnia fosforowana manganowo, szczęki polerowane.
Średnica mocowania sześciokąta 46 mm
rozstaw do rur 2 cal
Liczba zapadek nastawiania precyzyjnego 25
Norma DIN ISO 8976
wykonanie szczęk Szczęki chwytne rowkowane, z zagłębieniem
materiał Stal chromowo-wanadowa
nieiskrzący nie
szybkie przestawianie tak
Precyzyjna regulacja z zapadką tak
Samozaciskające się tak
Ochrona przed zakleszczeniem tak
Rodzaj produktu Kleszcze do rur i pomp wodnych
USP1 5 × szczypce do instalacji wodnych z przegubem zapadkowym, czarne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG6011 250
EAN / GTIN 4069515045193
Numer producenta GG6011 250
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Przegub trzpieniowy z zabezpieczeniem przed zakleszczeniem palców. Możliwość precyzyjnego nastawiania szczęk jednym przyciśnięciem sprężynującego trzpienia, który umożliwia również szybką regulację bezpośrednio na obrabianym elemencie. Wklęsłe i uzębione szczęki samozaciskowe. Ponadto uzębienie przeciwbieżne w tylnej części szczęk umożliwiają agresywny chwyt. Powierzchnia fosforowana manganowo, szczęki polerowane. Ergonomiczne uchwyty z szorstką powłoką z tworzywa sztucznego.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, fosforowana manganowo.

W dostawie:

5× szczypce do instalacji wodnych nr 706001 wielk. 250.