Pack promotionnel 5× pinces multiprises avec réglage fin rapide, noir

Réf.: GG6011 250
Nouveau produit
Fixer le prix 5 Unité (17,96 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
988 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Fixer le prix 5 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 250 mm
Surface phosphate de manganèse, mâchoires polies
Capacité de serrage pour six-pans 46 mm
Serrage pour tubes 2 pouce
Nombre de crans pour réglage 25
Norme DIN ISO 8976
Exécution des mors Mâchoires de prise crantées, de type serre-tube
Matériau Acier au chrome-vanadium
Anti-déflagrant non
Déplacement rapide oui
Possibilité de réglage fin rapide oui
Autoserrage oui
Dispositif de protection contre le coincement oui
Type de produit Clé à tube et pince multiprise
USP1 5× pinces multiprises avec réglage fin rapide, noires

Identification et classification

Référence article GG6011 250
EAN / GTIN 4069515045193
Réf. fabricant GG6011 250
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Articulation entrepassée avec dispositif de protection contre les blessures par écrasement. Possibilité de réglage fin rapide par pression sur un bouton à ressort, qui permet également un réglage rapide directement sur la pièce. Mâchoires de prise dentées, de type serre-tube, autoserrantes. Denture opposée à l’arrière de la mâchoire pour une prise agressive. Surface au phosphate de manganèse, mâchoires polies. Branches de forme ergonomique avec revêtement en plastique antidérapant.

Norme:

DIN ISO 8976

Matière(s):

Acier chromée.

Livraison:

5× pinces multiprises 706001 réf. 250.

Téléchargements et documents

Produits adaptés