{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Wasserpumpenzange Nr. 706001 Gr. 250 | |
| Farbe | schwarz | |
| Anzahl Werkzeuge | 5 St. | |
| Form Backen/ Maul | gebogen | |
| Stellung Backen/Maul | gerade | |
| Ausführung Backen/ Maul | ausgekerbt; gezahnt | |
| Maßeinheit Spannweite | metrisch | |
| Spannweite max. a | 46 mm | |
| Art Gelenk | durchgestecktes Gelenk | |
| Rasten Feinverstellmöglichkeit | ja | |
| Anzahl Rasten Feineinstellung | 25 | |
| mit Öffnungsfeder | ja | |
| Material, Griff | Kunststoff | |
| Inhalt | Set | |
| Produktart | Wasserpumpenzange | |
| Eigenschaften | Klemmschutz; Selbstklemmung | |
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Oberfläche | manganphosphatiert; poliert | |
| Herstellungsverfahren | gesenkgeschmiedet | |
| Norm | DIN ISO 8976 | |
| Länge gesamt L | 250 mm | |
| Stiel / Griff | Griff |
| Artikelnummer | GG6011 250 | |
| EAN / GTIN | 4069515045193 | |
| Herstellernummer | GG6011 250 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |