{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Wasserpumpenzange Nr. 706001 Gr. 250 | |
| Barva | Černá | |
| Počet kusů nářadí | 5 ks | |
| Tvar čelistí/svěrné čelisti | Taivutetut | |
| Poloha čelisti/svěrné čelisti | Přímé | |
| Provedení čelistí/svěrné čelisti | Drážkováno; Ozubené | |
| Měrná jednotka rozpětí | metrické | |
| Šířka upnutí max. | 46 mm | |
| Typ kloubu | Protažený kloub | |
| Možnost jemného nastavení v rastru | ano | |
| Počet zářezů jemné nastavení | 25 | |
| S otevírací pružinou | ano | |
| Materiál, rukojeť | plast | |
| Obsah | sada | |
| Druh produktu | Siko kleště | |
| Vlastnosti | Ochrana proti úrazům; Samosvornost | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Povrch | Fosfátováno hořčíkem; leštěné | |
| Výrobní proces | Zápustkově kované | |
| Norma | DIN ISO 8976 | |
| Celková délka | 250 mm | |
| Násada/rukojeť | rukojeť |
| Katalogové číslo | GG6011 250 | |
| EAN / GTIN | 4069515045193 | |
| Číslo výrobce | GG6011 250 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |