Komplet 5× vodovodne klešče s čeljustmi s fino regulacijo zeva, črne

Št. art.: GG6011 250
Nov izdelek
Nastavi ceno 5 kos (17,96 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
972 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Nastavi ceno 5 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 250 mm
Površina mangan-fosfatirane, čeljusti polirane
Vpenjalna širina za 6-kotnik 46 mm
Območje vpenjanja za cevi do 2 col
Število zobcev za fino regulacijo zeva 25
Standard DIN ISO 8976
Izvedba čeljusti oblikovane, nazobčane prijemalne čeljusti
Material Kromvanadijevo jeklo
brez iskrenja Ne
Hitra nastavitev Da
Fina regulacija zeva Da
Samodejno vpenjanje Da
Varovanje vpenjanja Da
Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga
USP1 5 x vodovodne klešče s čeljustmi s fino regulacijo zeva, črne barve

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG6011 250
EAN/GTIN 4069515045193
Številka proizvajalca GG6011 250
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Skoznji členek in omejitev zeva za zaščito pred poškodbami zaradi prekomernega stiskanja. Natančna nastavitev zapore s pritiskom na vzmetni gumb, zato je možna tudi hitra nastavitev neposredno na obdelovancu. Oblikovane, nazobčane prijemalne čeljusti, členek se samodejno učvrsti. Dodatni ozobljenje v nasprotni smer na zadnjem delu čeljusti za agresivno prijemanje. Površina mangan fosfatirana, čeljust polirana. Ergonomično oblikovani ročaji z nedrsečo prevleko iz umetne mase.

Standard:

DIN ISO 8976

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kovano v utopu.

Obseg dobave:

5 x vodovodne klešče s čeljustmi art. 706001, vel. 250.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov