Paquete de ahorro de 5 alicates regulables con ajuste preciso de muescas, negro

Número de artículo: GG6011 250
Establecer precio 5 Unidad (17,96 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.458 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Establecer precio 5 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Wasserpumpenzange Nr. 706001 Gr. 250
Color negro
Cantidad de herramientas 5 ud.
Forma mordazas / boca curvadas
Posición mordazas / boca recta
Versión mordaza/boca Con muescas; Con dentado
Unidad de medida abertura de sujeción sistema métrico
Abertura de sujeción máx. 46 mm
Tipo de articulación Articulación empotrada
Posibilidad de ajuste de precisión por enclavamientos
Número de enclavamientos ajuste preciso 25
Con muelle de abertura
Material, mango plástico
Contenido juego
Tipo de producto Alicates regulables
Características Protección antienganche; Autoenganche
Material acero al cromo-vanadio
Superficie Con fosfatado al manganeso; ejecución pulida
Procedimiento de fabricación Con forjado en estampa
Norma DIN ISO 8976
Longitud total 250 mm
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo GG6011 250
EAN / GTIN 4069515045193
Número del fabricante GG6011 250
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Articulación empotrada con protección antienganche para evitar lesiones. Ajuste fino pulsando un botón accionado por resorte, que también permite un ajuste rápido directamente en la pieza de trabajo. Mordazas dentadas, entalladas, autoenganchables. Dentado contrarrotante adicional en la zona de la mordaza trasera para un agarre agresivo. Superficie fosfatada de manganeso, mordazas pulidas. Brazos configurados ergonómicamente, con revestimiento de plástico antideslizante.

Norma:

DIN ISO 8976

Material:

Acero al cromo vanadio, forjado en estampa.

Volumen de suministro:

5 alicates regulables n.° 706001 tam. 250.

Descargas y documentos

Productos adecuados