Bezpečnostná skrinka

Č. pol.: 981170
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 600 mm
Šírka 593 mm
Hĺbka 574 mm
Hmotnosť 122 kg
Druh produktu Pracovisko s nebezpečnými látkami

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 981170
EAN/GTIN 4054923099357
Číslo výrobcu 30472-001-35283
Výrobca/zodpovedná osoba asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 GRÜNDAU, Deutschland, www.asecos.com

Popis

Prevedenie:

Bezpečné a predpisové skladovanie nebezpečných látok v pracovných priestoroch. Odolnosť voči ohňu 90 minút. Prípojka odsávania s vonkajším ⌀ 50 mm.

Norma:

podľa normy DIN EN 14470-1.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka