Biztonsági alapszekrény

Cikkszám: 981170
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 600 mm
Szélesség 593 mm
Mélység 574 mm
Súly 113 kg
Termék fajtája Veszélyes anyag munkaállomás

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 981170
EAN / GTIN 4054923099357
Gyártó száma 30472-001-35283

Leírás

Kivitel:

Veszélyes anyagok biztonságos és előírásszerű tárolásához a munkatérben. Tűzzel szembeni ellenálló képesség 90 perc. Kilépő levegő csatlakozó 50 mm külső ⌀-vel.

Szabvány:

DIN EN 14470-1 szerint.