Bezpečnostní skříňka

Artiklové číslo: 981170
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Povlak S práškovým lakem
Materiál Ocelový plech
Barva šedá; bílá
S dveřmi ano
Celkový počet dveří 1 ks
Dveře konstrukční provedení křídlové/otočné dveře
Zarážka dveří vlevo
Dveře přední uzavřené
Se zásuvkami ano
Počet zásuvek 1 ks
Větrání skříně ano
Třída požární bezpečnosti F90
Požární odolnost 90 min
Druh produktu Bezpečnostní skříňka
Montážní poloha Upevnění k podlaze
Hmotnost 122 kg
Situace při instalaci a montáži Vestavní dílec variabilní
Norma DIN EN 14470-1
Rozsah použití Skladování hořlavých nebezpečných látek
Celková šířka 593 mm
Celková hloubka 574 mm
Celková výška 600 mm
Korpus šířka 593 mm
Korpus hloubka 574 mm
Korpus výška 600 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 981170
EAN / GTIN 4054923099357
Číslo výrobce 30472-001-35283
Výrobce/odpovědná osoba asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland, www.asecos.com

Popis

Provedení:

Pro bezpečné a předpisové skladování nebezpečných látek v pracovních prostorách. Odolnost vůči ohni 90 minut. Přípojka odpadního vzduchu s vnějším ⌀ 50 mm.

Norma:

dle DIN EN 14470-1.